A-PDUNR 32-4 krukvergrendelingsboorstangen voor 55° negatieve ruitvormige kamers

Artikelnummer: 3603709
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603709
EAN/GTIN 7291075353174
Nummer fabrikant 3603709
L-nummer L23990 1308

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 2″, minimale boring diameter (DMIN) 61″, totale lengte (OAL) 14″, schachthoogte (H) 46″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 1,38″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 61″
  • Totale lengte (OAL): 14″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2,992″
  • Schachthoogte (H): 46″

Geschikte producten

Inserts