A-PCLNR 16-3X krukvergrendeling voor CNMX inzetstukken

Artikelnummer: 3603627
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603627
EAN/GTIN 7291075260366
Nummer fabrikant 3603627
L-nummer L23990 2018

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 8″, schachthoogte (H) 0,92″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,64″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -15 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,378″
  • Schachthoogte (H): 0,92″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.