A32S PSKNL-09 Lever Lock Boring Bars Carrying 90° Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3603617
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603617
EAN/GTIN 7291075356588
Nummer fabrikant 3603617
L-nummer L23990 298

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin snijkant 40 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) SNMG 090404-M3P in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.