PWLNR 20-4X Kruk Lock Extern Draaigereedschap met HELITURN LD WNMX of WNMG Trigon snijplaten

Artikelnummer: 3603536
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603536
EAN/GTIN 7291075260861
Nummer fabrikant 3603536
L-nummer L23990 1205

Omschrijving

Aprašymas:

General Indexable Turning Tools ,Functional Length (LF) 7″ ,Head Length (LH) 1.18″

Požymis:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 7″
  • Functional Width (WF): 1-1/2″
  • Head Length (LH): 1.18″
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMX 45. WNMG 43.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Shank Height (H): 1-1/4″
  • Shank Width (B): 1-1/4″