PSSNL 12-3 45° Lead Angle Lever Lock Gereedschap met negatieve vierkante inzetstukken voor langs- en schuine toepassingen

Artikelnummer: 3603457
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603457
EAN/GTIN 7291075254914
Nummer fabrikant 3603457
L-nummer L23990 1032

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 1″, totale lengte (OAL) 4-3/4″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 1″
  • Lengte kop (links): 1″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SNMG 33
  • Totale lengte (OAL): 4-3/4″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -5,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -5,5 graden
  • Schachthoogte (H): 3/4″
  • Schachtbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen