PWXOR 24-5-TF-IQ Gereedschap voor sneldraaien in lengterichting

Artikelnummer: 3603454
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603454
EAN/GTIN 7291075325379
Nummer fabrikant 3603454
L-nummer L23990 1015

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 7″, hoofdlengte (LH) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 7″
  • Functionele breedte (WF): 1-3/4″
  • Lengte kop (links): 1-1/4″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 5/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WOMG 55-IQ
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 1-1/2″
  • Schachtbreedte (B): 1-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen