SDJCR 10-13-SL Schroefdraadborggereedschap met 55° diamantboorplaatjes met 7° vrijloophoek voor hoge stijfheid bij profieltoepassingen

Artikelnummer: 3603402
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603402
EAN/GTIN 7291075323337
Nummer fabrikant 3603402
L-nummer L23990 879

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4″, hoofdlengte (LH) 0,94″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 4″
  • Functionele breedte (WF): 0,83″
  • Lengte kop (links): 0,94″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 0,433″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 5/8″
  • Schachtbreedte (B): 5/8″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.