PWLOR 3232P-10-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3603321
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603321
EAN/GTIN 7291075320725
Nummer fabrikant 3603321
L-nummer L23990 1641

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 30 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Voer de naam (MIID) WOMG 1007-IQ in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen