PSDON 4040S-25-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided Square Inserts

Artikelnummer: 3603286
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603286
    EAN/GTIN 7291075450187
    Nummer fabrikant 3603286
    L-nummer L23990 644

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 51,5 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) neutraal
    • Functionele lengte (LF) 250 mm
    • Functiebreedte (WF) 21 mm
    • Koplengte (links) 51,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMG 2509
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8,5 graden
    • Schachthoogte (H) 40 mm
    • Schachtbreedte (B) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen