PVACL 1212H-11S-JHP Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3603217
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603217
    EAN/GTIN 7291075310528
    Nummer fabrikant 3603217
    L-nummer L23990 1432

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 20 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 100 mm
    • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen