A20R SVJCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3603136
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603136
EAN/GTIN 7291075220667
Nummer fabrikant 3603136
L-nummer L23990 531

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. deel 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -3 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen