SDNCN 1010K-11S Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3603104
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603104
EAN/GTIN 7291075066456
Nummer fabrikant 3603104
L-nummer L23990 1975

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 120 mm, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Functiebreedte (WF) 5 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm