MARTOR INDUSTRIE MESJE 36030 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 36030.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36030.50
EAN/GTIN 4002632921605
Nummer fabrikant 36030.50
L-nummer L60170 744

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36030 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,2 mm lang, 22 mm breed en 0,30 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36030 is verkrijgbaar onder bestelnummer 36030,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar