PWLNR 2020K-08X Lever Lock External Turning Tools Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602960
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602960
EAN/GTIN 7291075260762
Nummer fabrikant 3602960
L-nummer L23990 1792

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 30 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.