SCLCR-09-PAD Screw Lock Adapter Carrying 80° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3602946
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602946
EAN/GTIN 7291075304275
Nummer fabrikant 3602946
L-nummer L23990 661

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 42 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 42 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) CCGT/CCMT 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen