PLANR 4040R-22 TANG Lever Lock Tools Carrying LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3602900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602900
EAN/GTIN 7291075233070
Nummer fabrikant 3602900
L-nummer L23990 1478

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 200 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Functiebreedte (WF) 47 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Beschrijving van de wisselplaat (MIID) LNMX 2210..R/L.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.