DSSNR 3232P-19 45° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Artikelnummer: 3602809
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602809
EAN/GTIN 7291075192803
Nummer fabrikant 3602809
L-nummer L23990 1595

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 38 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 38 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1906
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5,5 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen