DSBNL 4040S-19 75° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3602794
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602794
    EAN/GTIN 7291075195293
    Nummer fabrikant 3602794
    L-nummer L23990 1464

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 43 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 250 mm
    • Functiebreedte (WF) 37 mm
    • Koplengte (links) 43 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1906
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7,4 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4,3 graden
    • Schachthoogte (H) 40 mm
    • Schachtbreedte (B) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen