A-PCLNR 24-4X Krukvergrendelingsboren voor CNMX inzetstukken

Artikelnummer: 3602748
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602748
EAN/GTIN 7291075260298
Nummer fabrikant 3602748
L-nummer L23990 1991

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 2,36″, totale lengte (OAL) 14″, schachthoogte (H) 1,417″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,89″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 2,36″
  • Totale lengte (OAL): 14″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -12 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2″
  • Schachthoogte (H): 1,417″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles