A-PCLNR 16-4X Krukvergrendeling voor CNMX inzetstukken

Artikelnummer: 3602746
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602746
EAN/GTIN 7291075260281
Nummer fabrikant 3602746
L-nummer L23990 1985

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1,97″, totale lengte (OAL) 12″, schachthoogte (H) 0,91″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,65″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,97″
  • Totale lengte (OAL): 12″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2″
  • Schachthoogte (H): 0,91″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles