A25R PCLNR-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3602744
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602744
EAN/GTIN 7291075261493
Nummer fabrikant 3602744
L-nummer L23990 573

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 50 mm, totale lengte (buitendiameter) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 21 mm
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 51 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles