DWLNL 2525M-06 External 95° Lead Tools Carrying Negative WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602591
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602591
EAN/GTIN 7291075192124
Nummer fabrikant 3602591
L-nummer L23990 1537

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 24 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) WNMG 0604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.