S25R DCLNR-12 R-Clamp Boring Bars Carrying Negative 80° Diamond Inserts

Artikelnummer: 3602572
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602572
EAN/GTIN 7291075214925
Nummer fabrikant 3602572
L-nummer L23990 490

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin parting 36 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Dmin afsteken 36 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10,5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm