S25T DWLNR-08 R-Clamp Boring Bars Carrying Negative Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602566
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602566
    EAN/GTIN 7291075214833
    Nummer fabrikant 3602566
    L-nummer L23990 482

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. afschuinen 32 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 23 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 17 mm
    • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
    • Dmin afsteken 32 mm
    • Totale lengte (OAL) 300 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
    • Schachthoogte (H) 23 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen