PCLCR 0808M-06S Side Lever Lock Tools Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602404
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602404
    EAN/GTIN 7291075172935
    Nummer fabrikant 3602404
    L-nummer L23990 1016

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 0602
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 8 mm
    • Schachtbreedte (B) 8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen