S50U PLANR-15 TANG Boring Bars Carrying LNMX Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for High Production Rates

Artikelnummer: 3602398
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602398
EAN/GTIN 7291075252804
Nummer fabrikant 3602398
L-nummer L23990 405

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, Dmin afkorten 85 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 37 mm
  • Voer de naam (MIID) LNMX 150608L-HT in
  • Dmin afsteken 85 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Schachthoogte (H) 47 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles