S-SLANL 20-11 TANG kotterbanken met LNMX tangentiaal geklemde wisselplaten met 4 snijkanten voor hoge verspaningsrendementen

Artikelnummer: 3602351
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Serie HELITURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602351
EAN/GTIN 7291075188868
Nummer fabrikant 3602351
L-nummer L23990 1026

Omschrijving

Description:

Indexable Internal Turning Tools ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.087″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Shank Height (H) 1.171″

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.87″
  • Master Insert Identification (MIID): LNMX 110408R-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.087″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.97″
  • Shank Height (H): 1.171″