S25T SLANL-11 TANG Boring Bars Carrying LNMX Tangentially Screw Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3602336
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602336
    EAN/GTIN 7291075188790
    Nummer fabrikant 3602336
    L-nummer L23990 369

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin snijkant 53 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 23 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 17 mm
    • Voer de naam (MIID) LNMX 110408R-HT in
    • Dmin afsteken 53 mm
    • Totale lengte (OAL) 300 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
    • Schachthoogte (H) 23 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen