S25T SLANR-11 TANG Boring Bars Carrying LNMX Tangentially Screw Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3602335
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602335
EAN/GTIN 7291075188783
Nummer fabrikant 3602335
L-nummer L23990 366

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin snijkant 53 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) LNMX 110408L-HT in
  • Dmin afsteken 53 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.