PVACR 1212M-11S Side Lever Lock Tools Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602203
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602203
EAN/GTIN 7291075201321
Nummer fabrikant 3602203
L-nummer L23990 1753

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen