E12 SCLCL-06 HEAD Screw Clamped Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts with Positive 7° Clearance Mounted on Carbide Bars

Artikelnummer: 3602128
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602128
    EAN/GTIN 7291075178159
    Nummer fabrikant 3602128
    L-nummer L23990 317

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 15,8 mm, totale lengte (buitendiameter) 179 mm, schachthoogte (H) 11 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 9 mm
    • Voer de naam (MIID) CCMT 060202-PF in
    • Dmin afsteken 15,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 179 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 24,8 mm
    • Schachthoogte (H) 11 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen