A10K SWUCR-02 Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601998
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601998
EAN/GTIN 7291075161823
Nummer fabrikant 3601998
L-nummer L23990 282

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin parting 10,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 5,2 mm
  • Voer de naam (MIID) WCGT 020102L in
  • Dmin afsteken 10,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten

Inserts