E10M SWUCR-02 Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601989
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601989
    EAN/GTIN 7291075161793
    Nummer fabrikant 3601989
    L-nummer L23990 45

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin zaagblad 10,9 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 5,2 mm
    • Voer de naam (MIID) WCGT 020102L in
    • Dmin afsteken 10,9 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
    • Schachthoogte (H) 9 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen