A08J STFPR-09X Boring Bars Carrying Triangular TPGX 11° Clearance Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601981
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601981
EAN/GTIN 7291075161656
Nummer fabrikant 3601981
L-nummer L23990 237

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, Dmin parting 9,5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schachthoogte (H) 7,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 090202T.
  • Dmin afsteken 9,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Schachthoogte (H) 7,2 mm

Geschikte producten

Inserts