S-SDUCR 8-2 Schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 3601973
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601973
EAN/GTIN 7291075093216
Nummer fabrikant 3601973
L-nummer L23990 1504

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,629″, totale lengte (OAL) 6″, schachthoogte (H) 0,46″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,35″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,629″
  • Totale lengte (OAL): 6″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1″
  • Schachthoogte (H): 0,46″

Geschikte producten

Inserts