S-SCLCR 8-2 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige inzetstukken en 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 3601970
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601970
    EAN/GTIN 7291075123463
    Nummer fabrikant 3601970
    L-nummer L23990 1496

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,622″, totale lengte (OAL) 6″, schachthoogte (H) 0,46″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Functionele breedte (WF): 0,35″
    • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,622″
    • Totale lengte (OAL): 6″
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): -7 graden
    • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1″
    • Schachthoogte (H): 0,46″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen