E-SWUBR 6-5 Schroefklemmen voor miniatuur kotterbanken met kleine WBMT Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601957
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601957
EAN/GTIN 7291075093407
Nummer fabrikant 3601957
L-nummer L23990 1236

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,413″, totale lengte (OAL) 6″, schachthoogte (H) 0,342″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,21″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,413″
  • Totale lengte (OAL): 6″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -12 graden
  • Schachthoogte (H): 0,342″

Geschikte producten

Inserts