E-SCLCR 10-3 schroefdraadboorkoppen met 80° ruitvormige beitelplaatjes met 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 3601949
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601949
EAN/GTIN 7291075123456
Nummer fabrikant 3601949
L-nummer L23990 1199

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,787″, totale lengte (OAL) 8″, schachthoogte (H) 0,575″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,43″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,787″
  • Totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 0,575″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen