E-SCLCR 5-2 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige beitelplaatjes met 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 3601946
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601946
    EAN/GTIN 7291075123425
    Nummer fabrikant 3601946
    L-nummer L23990 1177

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, minimale boring diameter (DMIN) 0,393″, totale lengte (OAL) 5″, schachthoogte (H) 0,28″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Functionele breedte (WF): 0,2″
    • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,393″
    • Totale lengte (OAL): 5″
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): -11 graden
    • Schachthoogte (H): 0,28″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen