CCLNR 2020K-12CEA C typ Clamp-lock holders for CERAMIC 80° diamond nagative inserts.

Artikelnummer: 3601825
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601825
EAN/GTIN 7291075113402
Nummer fabrikant 3601825
L-nummer L23990 684

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 27 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNGN 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen