S-SWUBR 6-5 Schroefklemmen voor miniatuur kotterbanken met kleine WBMT Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601808
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601808
EAN/GTIN 7291075093377
Nummer fabrikant 3601808
L-nummer L23990 1930

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,413″, totale lengte (OAL) 5″, schachthoogte (H) 0,354″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,21″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,413″
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -12 graden
  • Schachthoogte (H): 0,354″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.