PQSNR 2525M-12 Lever-lock holders for negative square inserts with 80° corners.

Artikelnummer: 3601700
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601700
    EAN/GTIN 7291075062915
    Nummer fabrikant 3601700
    L-nummer L23990 1608

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 30 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 32 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) QNMG 1204
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -4,5 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5,5 graden
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen