Hoogte-element voor automatiseringsconsole XP80Z 85 mm

Artikelnummer: 360166 85
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 160 mm
    Breedte 160 mm
    Hoogte 85 mm
    Kruissteekmaat 200 mm
    Aantal boringen voor spanpennen 4 st.
    Producttype Hoogte-element

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360166 85
    EAN/GTIN 4062406572938
    Nummer fabrikant 360166 85

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met boringen voor spanpen nr. 360025 18M16. Alternatieve bevestiging via spanklemstukken of via M12-schroef in T-groef. Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (kruissteekmaat 200 mm).

    Toepassing:

    • 5-zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
    • Hoger steunmoment voor maximale stabiliteit.

    T.b.v.:

    Console nr. 360164.

    Tip:

    Spanpen nr. 360025 18M16 apart bestellen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen