Prismabekken, paar 80

Artikelnummer: 360148 80
Korting
257,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik B - A 3,6 mm - 25 mm
Steunhoogte C 56,95 mm
D 15 mm
Span-⌀ 90° 6 mm - 8 mm
Span-⌀ 120° 6 mm - 8 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360148 80
EAN/GTIN 4045197801913
Nummer fabrikant 360148 80

Omschrijving

Materiaal:

Gehard gereedschapsstaal, kort genitreerd.

Levering:

Inclusief bevestigingsbout.