S0812J SWUBL-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601399
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601399
EAN/GTIN 7291075065671
Nummer fabrikant 3601399
L-nummer L23990 111

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin parting 8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Voer de naam (MIID) WBMT 060101R in
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 32 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts