HM-opzetbekken, paar, Voor type: 80

Artikelnummer: 360136 80
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 80
Bekbreedte b 80 mm
Spanbereik B - A 88 mm - 108 mm
Steunhoogte C 58 mm
Geschikt voor kleurcode ZC 80; PCV 100
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360136 80
EAN/GTIN 4045197642622
Nummer fabrikant 360136 80

Omschrijving

Uitvoering:

Opspanhoogte = 4 mm.

Materiaal:

Gereedschapsstaal, kort genitreerd.

T.b.v.:

Centrische machineklemmen nr. 360130360134.

Levering:

Inclusief bevestigingsbout.