S-MWLNL 12-3W Bovenste wigklem kotterbanken met dubbelzijdige Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601357
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601357
EAN/GTIN 7291075088571
Nummer fabrikant 3601357
L-nummer L23990 915

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1″, totale lengte (OAL) 10″, schachthoogte (H) 0,67″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 1/2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -10 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,1″
  • Schachthoogte (H): 0,67″

Geschikte producten

Inserts