MWLNL 12-4W Top Wedge Lock Extern Gereedschap met Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601342
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601342
    EAN/GTIN 7291075092677
    Nummer fabrikant 3601342
    L-nummer L23990 840

    Omschrijving

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1-1/4″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
    • Funktionsbreite (WF): 1″
    • Kopflänge (LH): 1-1/4″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WN.. 4
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen