{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spankracht tot maximaal | 17 kN | |
Draaimoment | 40 Nm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Slag | 22 mm | |
Bekbreedte A | 80 mm | |
Lengte | 110 mm | |
Breedte | 80 mm | |
Hoogte | 50,2 mm | |
Geschikt voor kleurcode | ZC 80 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360130 80 | |
EAN/GTIN | 4045197642387 | |
Nummer fabrikant | 360130 80 |