MARTOR INDUSTRIE MESJE 36013 , 250 mesjes

Artikelnummer: 36013.39
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36013.39
EAN/GTIN 4002632921070
Nummer fabrikant 36013.39
L-nummer L60170 410

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36013 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,4 mm lang, 22 mm breed en 0,13 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36013 is 250 stuks onder bestelnummer 36013.39. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen